Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KINEDYNE 10035GRA Ratchet Load Binder Fast 5400 Lb. | AB6YAG 22P607

KINEDYNE 10035GRA Ratchet Load Binder Fixed 5400 Lb.

På lager
Vare: AB6YAG Modell: 10035GRAKryssreferanse: 22P607
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
770NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrallebelastning
HåndtakstypeFikset
Arbeidsbelastningsgrense5400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.365
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Handelsstørrelse G30 / G43 (3/8 ")
    • Handelsstørrelse G70 (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellArbeidsbelastningsgrensePris
KINEDYNE 10035HDGRA Ratchet Load Binder Fast 9200 Lb. | AB6YAL 22P611 10035HDGRA9200 lb.847NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINEDYNE 10035GRA Ratchet Load Binder Fixed 5400 Lb.
770NOK / enhet