Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIMBLE CHASE 28014-50 Målekolbe 50mL PK12 | AH8KLW 38VJ62

KIMBLE CHASE 28014-50 Volumetrisk kolbe 50mL PK12

På lager
Vare: AH8KLW Modell: 28014-50Kryssreferanse: 38VJ62

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 959 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålekolbe
ASTME438
AutoklaverJa
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialBorosilikatglass
Kapasitet1.7 oz.
ClosureJa
LukkingsfargeFjern
Lukk TypeStopper
Høyde5.83 "
StilRett
typenvolumet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4509
Skipets høyde (cm)14.12
Skipets lengde (cm)12.54
Skipets bredde (cm)10.79
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Steril / ikke-steril: ikke-steril
    • Labware Høyde - Metrisk: 148mm

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetClosureGraduation RangeGraduering UnderavdelingerHøydeSaktypenpk. Antall.Pris
KIMBLE CHASE 27060-1000 gradert kolbe 1000mL PK12 | AH8KLL 38VJ44 27060-100034 oz.Nei300 til 1000 ml50ml9.3 "Gradert kolbeFiltrering1212 149 NOK
KIMBLE CHASE 28014-100 Volumetrisk Flask Pennyhead Stopper PK12 | AH8KLM 38VJ45 28014-1003.38 oz.Ja--7.08 "Målekolbevolumet128 563 NOK
KIMBLE CHASE 28014-200 Målekolbe 200mL PK12 | AH8KLR 38VJ58 28014-2006.7 oz.Ja--8.85 "Målekolbevolumet129 380 NOK
KIMBLE CHASE 28014-250 Målekolbe 250mL PK12 | AH8KLT 38VJ59 28014-2508.45 oz.Ja--10 "Målekolbevolumet1210 275 NOK
KIMBLE CHASE 28014-25 Volumetrisk kolbe 25mL PK12 | AH8KLU 38VJ60 28014-250.85 oz.Ja--4.65 "Målekolbevolumet127 261 NOK
KIMBLE CHASE 28014-500 Volumetrisk kolbe 500mLPK12 | AH8KLV 38VJ61 28014-50016.9 oz.Ja--11.29 "Målekolbevolumet1212 785 NOK
KIMBLE CHASE 27060-250 Graduated Flask 250mL Tubulation PK18 | AH8KLZ 38VJ66 27060-2508.45 oz.Nei50 til 250 ml25ml6.41 "Gradert kolbeFiltrering187 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIMBLE CHASE 28014-50 Volumetrisk kolbe 50mL PK12
7 959 NOK /pakke