KIMBLE CHASE 27060-1000 gradert kolbe 1000mL PK12 | AH8KLL 38VJ44

KIMBLE CHASE 27060-1000 målekolbe 1000mL PK12

På lager
Vare: AH8KLL Modell: 27060-1000Kryssreferanse: 38VJ44

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 149 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGradert kolbe
ASTME438
AutoklaverJa
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialBorosilikatglass
Kapasitet34 oz.
ClosureNei
Lukk TypeStopper
Graduation Range300 til 1000 ml
Graduering Underavdelinger50ml
Høyde9.3 "
StilRett
typenFiltrering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8482
Skipets høyde (cm)29.53
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)42.55
OpprinnelseslandCZ

Produktdetaljer:

    • Steril / ikke-steril: ikke-steril
    • Labware Høyde - Metrisk: 238mm

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetClosureGraduation RangeGraduering UnderavdelingerHøydeSaktypenpk. Antall.Pris
KIMBLE CHASE 28014-100 Volumetrisk Flask Pennyhead Stopper PK12 | AH8KLM 38VJ45 28014-1003.38 oz.Ja--7.08 "Målekolbevolumet128 563 NOK
KIMBLE CHASE 28014-200 Målekolbe 200mL PK12 | AH8KLR 38VJ58 28014-2006.7 oz.Ja--8.85 "Målekolbevolumet129 380 NOK
KIMBLE CHASE 28014-250 Målekolbe 250mL PK12 | AH8KLT 38VJ59 28014-2508.45 oz.Ja--10 "Målekolbevolumet1210 275 NOK
KIMBLE CHASE 28014-25 Volumetrisk kolbe 25mL PK12 | AH8KLU 38VJ60 28014-250.85 oz.Ja--4.65 "Målekolbevolumet127 261 NOK
KIMBLE CHASE 28014-500 Volumetrisk kolbe 500mLPK12 | AH8KLV 38VJ61 28014-50016.9 oz.Ja--11.29 "Målekolbevolumet1212 785 NOK
KIMBLE CHASE 28014-50 Målekolbe 50mL PK12 | AH8KLW 38VJ62 28014-501.7 oz.Ja--5.83 "Målekolbevolumet127 959 NOK
KIMBLE CHASE 27060-250 Graduated Flask 250mL Tubulation PK18 | AH8KLZ 38VJ66 27060-2508.45 oz.Nei50 til 250 ml25ml6.41 "Gradert kolbeFiltrering187 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIMBLE CHASE 27060-1000 målekolbe 1000mL PK12
12 149 NOK /pakke