Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KH INDUSTRIES CPCS-16/8-25FT Pendelkabel Antall ledere 8 PVC | AF9PWG 30PL80

KH INDUSTRIES CPCS-16/8-25FT Pendelkabel Antall ledere 8 PVC

På lager
Vare: AF9PWG Modell: CPCS-16/8-25FTKryssreferanse: 30PL80
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
4 973 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnhengskabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Jakke TypePVC
Maks. Forsterker7
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.495 "x 0.215"
Antall ledere8
Spolelengde25ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-10 grader til 90 grader C
TrådfargeGrønn, svart, rød, blå, oransje, gul, brun, rød / svart
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8544110050

Produktdetaljer:

    • Innendørs / utendørs (innendørs / utendørs)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereTrådfargePris
KH INDUSTRIES CPCS-16/12-25FT anhengskabel Antall ledere 12 | AF9PWH 30PL81 CPCS-16 / 12-25FT70.570 "x 0.215"12Grønn, svart, rød, blå, oransje, gul, brun, rød / svart, blå / svart, oransje / svart, gul / svart, brun / svart6 081 NOK
KH INDUSTRIES CPCS-16/16-25FT anhengskabel Antall ledere 16 | AF9PWJ 30PL82 CPCS-16 / 16-25FT70.630 "x 0.215"16Grønn, svart, rød, blå, oransje, gul, brun, rød / svart, blå / svart, oransje / svart, gul / svart, brun / svart, svart / rød, blå / rød, oransje / rød, gul / rød7 253 NOK
KH INDUSTRIES CPCS-16/24-25FT anhengskabel Antall ledere 24 | AF9PWK 30PL83 CPCS-16 / 24-25FT60.765 "x 0.215"24Grønn, svart, rød, blå, oransje, gul, brun, rød / svart, blå / svart, oransje / svart, gul / svart, brun / svart, svart / rød, blå / rød, oransje / rød, gul / rød, Brun / rød, svart / rød, rød / blå, oransje / blå, gul / blå, brun / blå, svart / oransje, rød / oransje10 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KH INDUSTRIES CPCS-16/8-25FT Pendelkabel Antall ledere 8 PVC
4 973 NOK / enhet