Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KH INDUSTRIES CL615DF Kobling 250v 15a L6-15r 2p 3w 1ph | AA7VAZ 16R095

KH INDUSTRIES CL615DF-kontakt 250v 15a L6-15r 2p 3w 1ph

På lager
Vare: AA7VAZ Modell: CL615DFKryssref.: 16R095

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

678NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
amps15
antimikrobiellNei
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.296 "til 0.680"
KlasseIndustriell
IP RatingIkke rangert
MaterialeGummi / polykarbonat
NEMA-konfigurasjonL6-15R
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
typenIkke innhyllet
Spenning250 VAC 1 fase
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536694020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjonSpenningPris
KH INDUSTRIES CL515DF Kobling 125v 15a L5-15r 2p 3w 1ph | AA7VAX 16R093 CL515DFL5-15R125 VAC 1 fase671NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KH INDUSTRIES CL615DF-kontakt 250v 15a L6-15r 2p 3w 1ph
678NOK / enhet