NØKKELAKSEL 50MM GKS-1045-1500 Keyed Shaft, 50mm Dia., 1500mm Length, Carbon Steel | AC4MUW 30F848

KEYSHAFT 50 mm GKS-1045-1500 kileaksel, 50 mm diameter, 1500 mm lengde, karbonstål

På lager
Vare: AC4MUW Modell: 50MM GKS-1045-1500Kryssreferanse: 30F848

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyed aksel
Diameter50mm
Keyway14 5.5 mm x mm
Lengde1500mm
MaterialeKarbonstål klasse 1045
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.1
Skipets høyde (cm)5
Skipets lengde (cm)150
Skipets bredde (cm)5
HS kode8483105000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEYSHAFT 50 mm GKS-1045-1500 kileaksel, 50 mm diameter, 1500 mm lengde, karbonstål
5 201 NOK / enhet