KEYSHAFT 1 7/16 GKS-304-72 Keyed Shaft, 1-7/16 Inch Dia., 72 Inch Length, 304 Stainless Steel | AC4MXU 30F916

KEYSHAFT 1 7/16 GKS-304-72 nøkkelaksel, 1-7/16 tommers diameter, 72 tommers lengde, 304 rustfritt stål

Vare: AC4MXU Modell: 1 7/16 GKS-304-72Kryssreferanse: 30F916
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 751 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyed aksel
Diameter1.437 "
Keyway3 / 8 "x 3 / 16"
Lengde72 "
Materiale304 rustfritt stål
System for målingImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.886
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8483105000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeKeywayMaterialePris
NØKKELAKSEL 5/16 GKS-1045-18 Keyed Shaft, 5/16 tommers dia., 18 tommers lengde, karbonstål | AC4MEX 30F547 5/16 GKS-1045-185 / 16 "18 "3 / 32 "x 3 / 64"Karbonstål klasse 104561NOK
NØKKELAKSEL 5/16 GKS-1045-36 Keyed Shaft, 5/16 Inch Dia., 36 Inch Length, Carbon Steel | AC4MEZ 30F549 5/16 GKS-1045-365 / 16 "36 "3 / 32 "x 3 / 64"Karbonstål klasse 104587NOK
NØKKELAKSEL 5/8 GKS-1045-3 Nøkkelaksel, 5/8 tommer diameter, 3 tommers lengde, karbonstål | AC4MGA 30F573 5/8 GKS-1045-35 / 8 "3"3 / 16 "x 3 / 32"Karbonstål klasse 104559NOK
NØKKELAKSEL 5/8 GKS-1045-24 Keyed Shaft, 5/8 Tommer Dia., 24 Tommer Lengde, Karbonstål | AC4MGF 30F578 5/8 GKS-1045-245 / 8 "24 "3 / 16 "x 3 / 32"Karbonstål klasse 1045417NOK
NØKKELAKSEL 5/8 GKS-1045-48 Nøkkelaksel, 5/8 tomme dia., 48 tommer lengde, karbonstål | AC4MGH 30F580 5/8 GKS-1045-485 / 8 "48 "3 / 16 "x 3 / 32"Karbonstål klasse 1045353NOK
NØKKELAKSEL 5/8 GKS-1045-60 Keyed Shaft, 5/8 Tommer Dia., 60 Tommer Lengde, Karbonstål | AC4MGJ 30F581 5/8 GKS-1045-605 / 8 "60 "3 / 16 "x 3 / 32"Karbonstål klasse 1045427NOK
NØKKELAKSEL 5/8 GKS-1045-72 Keyed Shaft, 5/8 Tommer Dia., 72 Tommer Lengde, Karbonstål | AC4MGK 30F582 5/8 GKS-1045-725 / 8 "72 "3 / 16 "x 3 / 32"Karbonstål klasse 1045500NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEYSHAFT 1 7/16 GKS-304-72 nøkkelaksel, 1-7/16 tommers diameter, 72 tommers lengde, 304 rustfritt stål
1 751 NOK / enhet