Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KESON NR18-100 Langt målebånd 3/8 tomme x 100 fot grå | AC9YCY 3LJV7

KESON NR18-100 Langt målebånd 3/8 tomme x 100 fot grå

På lager
Vare: AC9YCY Modell: NR18-100Kryssref: 3LJV7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

936NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLangt målebånd
BelteklemmeNei
KnivbeleggDobbel nylon
BladfargeHvit med svart / rød markering
Bladlengde100ft.
BladmaterialeStål
Bladbredde3 / 8 "
Case ColorGrå
Tilfellet MaterialABS plast
Case TypeÅpen
Avgangstypein./ft.
eksamener1/8
HåndtakstypeForsterket metall
HookNullpunkt
Lås Typenone
MålingstypeSAE
Skille seg utIkke rangert
Stud markeringerJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode9017800000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tilbakespolingstype (manuell)

Produktvarianter

ProduktModellSakCase TypeBelteklemmeBladfargeAvgangstypeeksamenerHåndtakstypeHookPris
KESON PG8M Langt målebånd 25mm x 8m Krom/svart | AB7FNY 22UY54 PG8MLangt målebåndStengtJaGulcm/mmmm på topp og bunn Kontinuerlig cm-3 Nitte234NOK
KESON PGT8MV Langt målebånd 25mm x 8m Oransje Cm/mm | AB7FPB 22UY57 PGT8MVLangt målebåndStengtJaGulcm/mmmm på topp og bunn Kontinuerlig cm-3 Nitte147NOK
KESON SNR18200 Langt målebånd 3/8 tomme x 200 fot stål | AC6LCD 34D079 SNR18200Langt målebåndÅpenNeiHvitin./ft.1/8Metallforsterket sveivNullpunkt, 2 posisjon, sammenleggbar2 003 NOK
KESON SNR18300 Langt målebånd 3/8 tomme x 300 fot stål | AC6LCE 34D080 SNR18300Langt målebåndÅpenNeiHvitin./ft.1/8Metallforsterket sveivNullpunkt, 2 posisjon, sammenleggbar3 299 NOK
KESON MC-18-50 Langt målebånd 1/2 tomme x 50 fot svart | AC9YAT 3LJL7 MC-18-50Langt målebåndStengtNeiHvit med svart / rød markeringin./ft.1/8-Nullpunkt283NOK
KESON MC-18-100 Langt målebånd 1/2 tomme x 100 fot svart | AC9YAU 3LJL8 MC-18-100Langt målebåndStengtNeiHvit med svart / rød markeringin./ft.1/8-Nullpunkt421NOK
KESON OTR-18-50 Langt målebånd 1/2 tomme x 50 fot gresskar | AC9YAV 3LJL9 OTR-18-50Langt målebåndÅpenNeiHvit med svart / rød markeringin./ft.1/8Forsterket metallNullpunkt277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KESON NR18-100 Langt målebånd 3/8 tomme x 100 fot grå
936NOK / enhet