KERR LAKESIDE 87C800KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/8-9 Thread Size, 8 Inch Length, 10Pk | AE4QTC 5MJK3

KERR LAKESIDE 87C800KCS Hylseskrue, standard, 7/8-9 gjengestørrelse, 8 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE4QTC Modell: 87C800KCSKryssreferanse: 5MJK3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 251 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1-5 / 16 "
Hodehøyde7 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet8"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.7 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse7 / 8-9
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.885
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 87C800KCS Hylseskrue, standard, 7/8-9 gjengestørrelse, 8 tommers lengde, 10pk
3 251 NOK /pakke