Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 430541-PG Socket Cap Screw, Standard, 1/2-20 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 50Pk | AE6GPX 5RVJ8

KERR LAKESIDE 430541-PG Hylseskrue, standard, 1/2-20 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 50pk

På lager
Vare: AE6GPX Modell: 430541-PGKryssreferanse: 5RVJ8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
924NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1 / 2-20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6325
Skipets høyde (cm)9.21
Skipets lengde (cm)13.65
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 430541-PG Hylseskrue, standard, 1/2-20 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 50pk
924NOK /pakke