Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 430351-PG Socket Cap Screw, Standard, 1-8 Thread Size, 3-1/4 Inch Length, 10Pk | AE6GNW 5RVG4

KERR LAKESIDE 430351-PG Hylseskrue, standard, 1-8 gjenger, 3-1/4 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE6GNW Modell: 430351-PGKryssreferanse: 5RVG4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
963NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1-8
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.5 "
Hodehøyde1"
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3.25 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1"
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3.25 "
Trådstørrelse1-8
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.536
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 430351-PG Hylseskrue, standard, 1-8 gjenger, 3-1/4 tommers lengde, 10pk
963NOK /pakke