Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 37C275KCS Socket Cap Screw, Standard, 3/8-16 Thread Size, 2-3/4 Inch Length, 50Pk | AE4QQY 5MJG6

KERR LAKESIDE 37C275KCS Hylseskrue, standard, 3/8-16 gjengestørrelse, 2-3/4 tomme lengde, 50pk

På lager
Vare: AE4QQY Modell: 37C275KCSKryssref: 5MJG6

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
716NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet2.75 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse3 / 8-16
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.097
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 37C275KCS Hylseskrue, standard, 3/8-16 gjengestørrelse, 2-3/4 tomme lengde, 50pk
716NOK /pakke