Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 37C250KCS Hylseskrue, standard, 3/8-16 gjengestørrelse, 2-1/2 tommers lengde, 50pk | AE7CZT 5WZG5

KERR LAKESIDE 37C250KCS Hylseskrue, standard, 3/8-16 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 50pk

På lager
Vare: AE7CZT Modell: 37C250KCSKryssreferanse: 5WZG5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
564NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet2.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse3 / 8-16
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9755
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 37C250KCS Hylseskrue, standard, 3/8-16 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 50pk
564NOK /pakke