Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN YKN-A01R Skriverpapirrull | CJ7AHV

KERN AND SOHN YKN-A01R skriver papirrull

På lager
Vare: CJ7AHV Modell: YKN-A01R

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPapirrull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.101
Skipets høyde (cm)13
Skipets lengde (cm)23
Skipets bredde (cm)23
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN AND SOHN YKN-A01 skriverpapirrull, 5 stykker | CE8MHV YKN-A01514NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN YKN-A01R skriver papirrull
365NOK / enhet