Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN YKA-20 Strømforsyning, 100 Til 240V AC, 50/60 Hz | CJ7AHL

KERN AND SOHN YKA-20 strømforsyning, 100 til 240V AC, 50/60 Hz

På lager
Vare: CJ7AHL Modell: YKA-20
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
608NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 240V AC
Maks. Strøm0.4A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)5.5
Skipets lengde (cm)9
Skipets bredde (cm)9.2
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningPris
KERN AND SOHN YKA-43 Strømforsyning, 100 til 240V, strømadapter | CJ7AGK YKA-43100 til 240V1 285 NOK
KERN OG SOHN YKA-44 Strømforsyning, 100 til 240V, strømadapter | CJ7AGL YKA-44100 til 240V663NOK
KERN OG SOHN YKA-19 Strømforsyning, 100 Til 240V, 50/60 Hz | CJ7AHK YKA-19100 til 240V1 150 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN YKA-20 strømforsyning, 100 til 240V AC, 50/60 Hz
608NOK / enhet