Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN TU 300-0.01US Ultralydtykkelsesmåler, 2.5 MHz målefrekvens, 0.01 mm lesbarhet | CE8MDN

KERN AND SOHN TU 300-0.01US Ultrasonisk tykkelsesmåler, 2.5 MHz målefrekvens, 0.01 mm lesbarhet

På lager
Vare: CE8MDN Modell: TU 300-0.01US
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
16 958 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltralyd tykkelsesmåler
Batteri2 x 1.5V AA
Reserve batteri100 timer.
Saksbredde132mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon132 x 76 x 32 mm
Husets høyde32 mm
Husets lengde76 mm
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
lesbarhet0.01mm
EnheterTommer, mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.638
Skipets høyde (cm)8.5
Skipets lengde (cm)24.5
Skipets bredde (cm)32
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OG SOHN TU 230-0.01US Ultrasonisk tykkelsesmåler, 5 MHz målefrekvens, 0.01 mm lesbarhet | CE8MDM TU 230-0.01US15 755 NOK
KERN AND SOHN TU 80-0.01US Ultrasonisk tykkelsesmåler, 7 MHz målefrekvens, 0.01 mm lesbarhet | CE8MDP TU 80-0.01US15 755 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN TU 300-0.01US Ultrasonisk tykkelsesmåler, 2.5 MHz målefrekvens, 0.01 mm lesbarhet
16 958 NOK / enhet