Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN TGD 50-3CS05 Lommebalanse, 50g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8MCT

KERN AND SOHN TGD 50-3CS05 Lommebalanse, 50g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8MCT Modell: TGD 50-3CS05

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 367 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLommebalanse
Batteri4 x 1.5V AAA
Reserve batteri150 timer.
Saksbredde96mm
Sifferstørrelse20mm
SkjermtypeBerør LCD
Boligdimensjon96 x 149 x 36 mm
Husets høyde36 mm
Husets lengde149 mm
Housing MaterialPlast
linearitet+/- 0.003 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
lesbarhet0.001g
reproduserbarhet0.003g
Oppgjørstid3 sek.
Enheterct, dwt, g, gn, oz, ozt
Veiekapasitet50g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten65 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.215
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OG SOHN TAB 20-3 Pocket Balance | CE8MBT TAB 20-3894NOK
RFQ
KERN OG SOHN TEB 200-1 Pocket Balance | CE8MCK TEB 200-1477NOK
RFQ
KERN AND SOHN TEE 150-1 lommebalanse | CE8MCL TEE 150-1477NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN TGD 50-3CS05 Lommebalanse, 50g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
3 367 NOK / enhet