Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN TC 1250-0.1FN-CAR Beleggtykkelsesmåler, 100 og 1250 um, 0.1 og 1 um Lesbarhet | CE8MCC

KERN AND SOHN TC 1250-0.1FN-CAR Beleggtykkelsesmåler, 100 og 1250 um, 0.1 og 1 um Lesbarhet

På lager
Vare: CE8MCC Modell: TC 1250-0.1FN-CAR
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
6 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelegg tykkelse Gage
Batteri4 x 1.5V AAA
Reserve batteri50 timer.
Saksbredde131mm
Sifferstørrelse10mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon131 x 65 x 28 mm
Husets høyde28 mm
Husets lengde65 mm
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
Målekapasitet100, 1250 µm
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
lesbarhet0.1, 1 µm
EnheterMikrometer, tomme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)6.3
Skipets lengde (cm)21.5
Skipets bredde (cm)26.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OG SOHN TC 1250-0.1F Beleggtykkelsesmåler, 100 og 1250 um, 0.1 og 1 um Lesbarhet | CE8MCA TC 1250-0.1F4 931 NOK
KERN OG SOHN TC 1250-0.1FN Beleggtykkelsesmåler, 100 og 1250 um, 0.1 og 1 um Lesbarhet | CE8MCB TC 1250-0.1FN6 254 NOK
KERN OG SOHN TC 1250-0.1N Beleggtykkelsesmåler, 100 og 1250 um, 0.1 og 1 um Lesbarhet | CE8MCD TC 1250-0.1N4 529 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN TC 1250-0.1FN-CAR Beleggtykkelsesmåler, 100 og 1250 um, 0.1 og 1 um Lesbarhet
6 374 NOK / enhet