Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN OZB-A5502 okular, 30 og 22 mm diameter, 10x forstørrelse

På lager
Vare: CE8LMY Modell: OZB-A5502
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
902NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakokular
Diameter22 mm, 30 mm
Forstørrelse10x

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)4.5
Skipets lengde (cm)6.5
Skipets bredde (cm)8.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
KERN OG SOHN OZB-A4101 Okular, 30.5 og 16.2 mm diameter, 5x forstørrelse | CE8LJY OZB-A410116.2 mm, 30.5 mm481NOK
KERN OG SOHN OZB-A4102 Okular, 30.5 og 20 mm diameter, 10x forstørrelse | CE8LJZ OZB-A410220 mm, 30.5 mm420NOK
KERN OG SOHN OZB-A4103 Okular, 30.5 og 15 mm diameter, 15x forstørrelse | CE8LKA OZB-A410315 mm, 30.5 mm420NOK
KERN OG SOHN OZB-A4104 Okular, 30.5 og 10 mm diameter, 20x forstørrelse | CE8LKB OZB-A410410 mm, 30.5 mm481NOK
KERN OG SOHN OZB-A4105 Okular, 30.5 og 22 mm diameter, 10x forstørrelse | CE8LKC OZB-A410522 mm, 30.5 mm481NOK
KERN OG SOHN OZB-A4106 Okular, 30.5 og 20 mm diameter, 10x forstørrelse | CE8LKD OZB-A410620 mm, 30.5 mm481NOK
KERN OG SOHN OZB-A4112 Okular, 30 og 23.2 mm diameter, 5x forstørrelse | CE8LKE OZB-A411223.2 mm, 30 mm541NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN OZB-A5502 okular, 30 og 22 mm diameter, 10x forstørrelse
902NOK / enhet