KERN OG SOHN MWS 300K-1LM Bårevekt, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KPG

KERN AND SOHN MWS 300K-1LM Bårevekt, 300 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KPG Modell: MWS 300K-1LM

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 453 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri50 timer.
Batteriets ladetid14 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.1Kg
Sifferstørrelse25mm
Digital avlesning0.1kg
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon1500 x 860 x 68 mm
Husets høyde68 mm
Husets lengde860 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.1 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Minimum vekt2Kg
Plattformdybde68 mm
Plattformhøyde860 mm
Plattformbredde1500 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1 kg, 100 g
Rektangulær veieoverflatestørrelse800 mm x 1200
reproduserbarhet0.1Kg
EnheterKg
Veiekapasitet300kg
Materiale til veieplateMalt stål
Veieplattformens dimensjoner1500 x 860 x 68 mm
Veier overflatedybde1200 mm
Veiende overflate bredde800 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55
Skipets høyde (cm)12.3
Skipets lengde (cm)100.8
Skipets bredde (cm)165
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MWS 300K-1LM Bårevekt, 300 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet
23 453 NOK / enhet