KERN AND SOHN MBA 10K-3M babyvekt, 15 kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CJ7AEV

KERN AND SOHN MBA 10K-3M babyvekt, 15 kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet

På lager
Vare: CJ7AEV Modell: MBA 10K-3M

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 494 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpedbarnsskala
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri20 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.005Kg
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon600 x 360 x 141 mm
Husets høyde141 mm
Husets lengde360 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.005 kg
MaterialePlast
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Minimum vekt0.1Kg
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet5g
Rektangulær veieoverflatestørrelse600 mm x 260
reproduserbarhet0.005Kg
Oppgjørstid3 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet15kg
Veier overflatedybde260 mm
Veiende overflate bredde600 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6
Skipets høyde (cm)21
Skipets lengde (cm)49
Skipets bredde (cm)69
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MBA 10K-3M babyvekt, 15 kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet
6 494 NOK / enhet