KERN OG SOHN EOS 150K50XL Pakkevekt, 150Kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CE8JLU

KERN AND SOHN EOS 150K50XL pakkevekt, 150 kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JLU Modell: EOS 150K50XL

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri4 x 1.5V AA
Reserve batteri60 timer.
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.1 kg
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
TallerkenmaterialeRustfritt stål
Plattformdybde58 mm
Plattformhøyde500 mm
Plattformbredde950 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet50g
reproduserbarhet0.05Kg
Oppgjørstid3 sek.
EnheterKg, lb
Veiekapasitet150kg
Veieplattformens dimensjoner950 x 500 x 58 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.5
Skipets høyde (cm)9
Skipets lengde (cm)55
Skipets bredde (cm)105
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetEnheterPris
KERN OG SOHN EOS 300K100XL Pakkevekt, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8JLV EOS 300K100XL+/-0.2 kgkg, lb, STK5 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EOS 150K50XL pakkevekt, 150 kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet
5 652 NOK / enhet