Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN EMB 500-1BE Skolevekt, 500g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JHQ

KERN AND SOHN EMB 500-1BE skolevekt, 500g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JHQ Modell: EMB 500-1BE

Få tak i det Mai 20, mandag
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
721NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri9V blokk
Reserve batteri35 timer.
Batteriets ladetid10 timer.
Saksbredde170mm
Sifferstørrelse15mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon170 x 244 x 39 mm
Husets høyde39 mm
Husets lengde244 mm
linearitet+/- 0.2 g
MaterialePlast
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1g
reproduserbarhet0.1g
Oppgjørstid3 sek.
Enheterdwt, g, oz, ozt
Veiekapasitet500g
Diameter på veiing av overflaten150 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.69
Skipets høyde (cm)7.5
Skipets lengde (cm)26.6
Skipets bredde (cm)20.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OG SOHN EMB 3000-1S Skolebalanse | CE8JHK EMB 3000-1S1 181 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EMB 500-1BE skolevekt, 500g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet
721NOK / enhet