KERN OG SOHN EFC 100K-3L Plattformbalanse, 150Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CJ7ADM

KERN AND SOHN EFC 100K-3L plattformbalanse, 150 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet

På lager
Vare: CJ7ADM Modell: EFC 100K-3L

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLED-segmenter
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.02 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde140 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet10g
Rektangulær veieoverflatestørrelse600 mm x 500
reproduserbarhet0.002, 0.005 kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)5g
Minste delvekt for styktelling (normal)50g
Enheterg, kg, lb, oz, PCS
Veiekapasitet150kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner600 x 500 x 140 mm
Veier overflatedybde500mm
Veiende overflate bredde600 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5
Skipets høyde (cm)18.5
Skipets lengde (cm)36
Skipets bredde (cm)71
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVeieplattformens dimensjonerlinearitetPlattformdybdeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Pris
KERN OG SOHN EFC 100K-3 plattformbalanse, 150 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CJ7ADL EFC 100K-3500 x 400 x 120 mm+/-0.02 kg120 mm400 mm500 mm10g500 mm x 4005g4 810 NOK
KERN OG SOHN EFC 300K-2 Plattformbalanse, 300Kg Maks. Veiing, 20g Lesbarhet | CJ7ADN EFC 300K-2600 x 500 x 140 mm+/-0.04 kg140 mm500mm600 mm20g600 mm x 50010g5 773 NOK
KERN OG SOHN EFC 30K-3 plattformbalanse, 30 kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CJ7ADP EFC 30K-3400 x 300 x 124 mm+/-0.004 kg124 mm300 mm400mm2g400 mm x 3001g4 450 NOK
KERN OG SOHN EFC 30K-3L Plattformbalanse, 30Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CJ7ADQ EFC 30K-3L500 x 400 x 120 mm+/-0.004 kg120 mm400 mm500 mm2g500 mm x 4001g4 810 NOK
KERN OG SOHN EFC 60K-3 Plattformbalanse, 60Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CJ7ADR EFC 60K-3400 x 300 x 124 mm+/-0.01 kg124 mm300 mm400mm5g400 mm x 3002.5g4 450 NOK
KERN OG SOHN EFC 60K-3L Plattformbalanse, 60Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CJ7ADT EFC 60K-3L500 x 400 x 120 mm+/-0.01 kg120 mm400 mm500 mm5g500 mm x 4002.5g4 810 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EFC 100K-3L plattformbalanse, 150 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet
5 652 NOK / enhet