Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN DC 20-Y2 statisk momentsensor, 20 Nm | CJ6ZRC

KERN AND SOHN DC 20-Y2 Statisk dreiemomentsensor, 20 Nm

På lager
Vare: CJ6ZRC Modell: DC 20-Y2

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
Maks. Moment20 Nm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.326
Skipets høyde (cm)8.5
Skipets lengde (cm)9
Skipets bredde (cm)12
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentPris
KERN AND SOHN DC 10-Y2 statisk momentsensor, 10 Nm | CJ6ZQX DC 10-Y210 Nm5 893 NOK
KERN AND SOHN DC 1-Y2 statisk momentsensor, 1 Nm | CJ6ZQY DC 1-Y21 Nm5 893 NOK
KERN AND SOHN DC 200M-Y2 statisk dreiemomentsensor, 0.2 Nm | CJ6ZQZ DC 200M-Y20.2 Nm5 893 NOK
KERN AND SOHN DC 50-Y2 statisk momentsensor, 50 Nm | CJ6ZRF DC 50-Y250 Nm5 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN DC 20-Y2 Statisk dreiemomentsensor, 20 Nm
5 893 NOK / enhet