Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN CR 500-3P1 Veie/kraftmålecelle, 500Kg Maks. Veiing, rustfritt stål | CE8HZT

KERN AND SOHN CR 500-3P1 Veie/kraftmålecelle, 500Kg Maks. Veiing, rustfritt stål

På lager
Vare: CE8HZT Modell: CR 500-3P1
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
10 343 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLast Cell
Maks. Omgivelsestemp.70 grader C
Min. Omgivelsestemp.-50 grader C
Nominell vekt500 kg / 5 kN
Veiekapasitet500kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.971
Skipets høyde (cm)6
Skipets lengde (cm)18
Skipets bredde (cm)22
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiekapasitetPris
KERN OG SOHN CR 1000-3P1 Veie/kraftmålecelle, 1000Kg Maks. Veiing, rustfritt stål | CE8HZJ CR 1000-3P11000kg10 343 NOK
KERN OG SOHN CR 130-3P1 Veie/kraftmålecelle, 130Kg Maks. Veiing, rustfritt stål | CE8HZK CR 130-3P1130kg11 786 NOK
KERN OG SOHN CR 2000-3P1 Veie/kraftmålecelle, 2000Kg Maks. Veiing, rustfritt stål | CE8HZM CR 2000-3P12000kg10 343 NOK
KERN OG SOHN CR 250-3P1 Veie/kraftmålecelle, 250Kg Maks. Veiing, rustfritt stål | CE8HZP CR 250-3P1250kg10 704 NOK
KERN OG SOHN CR 60-3P1 Veie/kraftmålecelle, 60Kg Maks. Veiing, rustfritt stål | CE8HZU CR 60-3P160kg11 185 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CR 500-3P1 Veie/kraftmålecelle, 500Kg Maks. Veiing, rustfritt stål
10 343 NOK / enhet