Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN CE P2018 Justerbar basefot, 2500 til 5000 kg | CE8HRK

KERN AND SOHN CE P2018 justerbar fot, 2500 til 5000 kg

På lager
Vare: CE8HRK Modell: CE P2018

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

457NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar fot
Nominell verdi2500 til 5000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.932
Skipets høyde (cm)11
Skipets lengde (cm)8.5
Skipets bredde (cm)8.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN CE P2012 Justerbar bunnfot, opptil 2000 kg | CE8HRJ CE P2012Opptil 2000 kg324NOK
KERN AND SOHN CE P2024 Justerbar fot, 7500 til 10000 kg | CE8HRL CE P20247500 til 10000 kg1 359 NOK
RFQ
KERN AND SOHN CE RQ12 justerbar bunnfot, opptil 2000 kg | CE8HTT CE RQ12Opptil 2000 kg372NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CE P2018 justerbar fot, 2500 til 5000 kg
457NOK / enhet