KERN AND SOHN BIC-A03 Adgangsrampe, 1500 mm Bredde, 1000 mm Dybde, 108 mm Høyde | CE8HLV

KERN AND SOHN BIC-A03 tilgangsrampe, 1500 mm bredde, 1000 mm dybde, 108 mm høyde

På lager
Vare: CE8HLV Modell: BIC-A03

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRampe
Saksbredde1500mm
Høyde108mm
Boligdimensjon1500 x 1000 x 107 mm
Husets høyde107 mm
Husets lengde1000 mm
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C
Min. Omgivelsestemp.-20 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65
Skipets høyde (cm)11.7
Skipets lengde (cm)160.8
Skipets bredde (cm)160.8
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonPris
KERN AND SOHN BIC-A01 Tilgangsrampe, 1000 mm bredde, 1000 mm dybde, 108 mm høyde | CE8HLT BIC-A011000 x 1000 x 107 mm5 344 NOK
KERN AND SOHN BIC-A02 Adgangsrampe, 1200 mm Bredde, 1000 mm Dybde, 108 mm Høyde | CE8HLU BIC-A021200 x 1000 x 107 mm6 765 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN BIC-A03 tilgangsrampe, 1500 mm bredde, 1000 mm dybde, 108 mm høyde
8 118 NOK / enhet