LYON DD1080 Oppbevaringsskap, 4 hylle, montert, størrelse 36 x 18 x 78 tommer, grå | CE8ADE

LYON DD1080 oppbevaringsskap, 4 hyller, montert, størrelse 36 x 18 x 78 tommer, grå

På lager
Vare: CE8ADE Modell: DD1080

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Kapasitet180 lbs.
FARGEGrå
Dybde18 "
Høyde78 "
Antall hyller4
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.3
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)106.68
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeBreddePris
LYON DD1031 Oppbevaringsskap, 4 hylle, umontert, størrelse 48 x 24 x 78 tommer, stål, grå | CE8ADA DD1031325 kg24 "48 "8 601 NOK
RFQ
LYON DD1080V synlig oppbevaringsskap, 4 hylle, montert, størrelse 36 x 18 x 78 tommer, grå | CE8ADF DD1080V180 lbs.18 "36 "11 093 NOK
LYON PP1031 Oppbevaringsskap, 4 hylle, umontert, størrelse 48 x 24 x 78 tommer, stål, kitt | CE8ADG PP1031325 kg24 "48 "8 601 NOK
LYON PP1080V synlig oppbevaringsskap, 4 hylle, montert, størrelse 36 x 18 x 78 tommer, kitt | CE8ADM PP1080V180 lbs.18 "36 "11 093 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON DD1080 oppbevaringsskap, 4 hyller, montert, størrelse 36 x 18 x 78 tommer, grå
8 044 NOK / enhet