Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN AFM 10 Gjengetapp, M10 Gjengestørrelse | CJ6ZLP

KERN AND SOHN AFM 10 Gjengetapp, M10 Gjengestørrelse

På lager
Vare: CJ6ZLP Modell: AFM 10
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpin
Saksbredde40.5mm
Boligdimensjon40.5 x 10 x 10 mm
Husets høyde10 mm
Husets lengde10 mm
TrådstørrelseM10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.019
Skipets høyde (cm)1
Skipets lengde (cm)1
Skipets bredde (cm)4.05
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdeTrådstørrelsePris
KERN OG SOHN AFM 20 Gjengetapp, M6 Gjengestørrelse | CJ6ZLT AFM 2025 x 6 x 6 mm6 mm6 mmM6216NOK
KERN AND SOHN AFM 21 Gjengetapp, M12 utvendig gjenge, stål | CJ6ZLU AFM 21---M12216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN AFM 10 Gjengetapp, M10 Gjengestørrelse
216NOK / enhet