Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN AC 01 stift skrustikke, 22 mm klemmebredde, M6 gjengestørrelse, opptil 500 N | CE8GZC

KERN AND SOHN AC 01 stift skrustikke, 22 mm klemmebredde, M6 gjengestørrelse, opptil 500 N

På lager
Vare: CE8GZC Modell: AC 01

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 659 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPinne skrustikke
Klembredde22 mm
Nominell verdiOpptil 500 N
TrådstørrelseM6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.435
Skipets høyde (cm)2
Skipets lengde (cm)6.5
Skipets bredde (cm)7.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN AND SOHN AC 01R Pinnefeste, 22 mm klemmebredde, M6 gjengestørrelse, opptil 500 N | CE8GZD AC 01R865NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN AC 01 stift skrustikke, 22 mm klemmebredde, M6 gjengestørrelse, opptil 500 N
1 659 NOK / enhet