Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN AC 01R Pin Vise, 22mm Clamping Width, M6 Thread Size, Upto 500 N | CE8GZD

KERN AND SOHN AC 01R stift skrustikke, 22 mm klemmebredde, M6 gjengestørrelse, opptil 500 N

På lager
Vare: CE8GZD Modell: AC 01R

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
865NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPinne skrustikke
Klembredde22 mm
Nominell verdiOpptil 500 N
TrådstørrelseM6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1
Skipets lengde (cm)10
Skipets bredde (cm)15
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN AND SOHN AC 01 Pin Vise, 22mm Clamping Width, M6 Thread Size, Upto 500 N | CE8GZC AC 011 659 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN AC 01R stift skrustikke, 22 mm klemmebredde, M6 gjengestørrelse, opptil 500 N
865NOK / enhet