Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 317-090-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 500g | CE8FHJ

KERN AND SOHN 317-090-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 500 g

På lager
Vare: CE8FHJ Modell: 317-090-400
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSak
Nominell verdi500g

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN 317-020-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 1 til 2 g | CE8FGD 317-020-4001 til 2 g64NOK
KERN AND SOHN 317-030-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 5g | CE8FGH 317-030-4005g64NOK
KERN AND SOHN 317-040-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 10g | CE8FGM 317-040-40010g64NOK
KERN AND SOHN 317-050-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 20g | CE8FGR 317-050-40020g64NOK
KERN AND SOHN 317-060-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 50g | CE8FGW 317-060-40050g82NOK
KERN AND SOHN 317-070-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 100g | CE8FHA 317-070-400100g108NOK
KERN AND SOHN 317-080-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 200g | CE8FHE 317-080-400200g104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 317-090-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 500 g
116NOK / enhet