Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55774-TiALN Senterrømmer 3 fløyter 100 grader 1/2 tialn | AD6YDA 4CJT2

KEO 55774-TiALN Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1/2 tialn

På lager
Vare: AD6YDA Modell: 55774-TiALNKryssreferanse: 4CJT2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.1 / 2 "
FinishTiAlN
Inkludert vinkel100 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter3
Total lengde2"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1"
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55772-TiALN Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1/4 tialn | AC4GRL 2ZTP2 55772-TiALN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-481NOK
KEO 55773-TiALN Center Reamer 3 fløyter 100 grader 3/8 tialn | AC4GTE 2ZTV5 55773-TiALN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "750NOK
KEO 55770-TiALN Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1/8 tialn | AD3LEC 3ZYV1 55770-TiALN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-307NOK
KEO 55771-TiALN Center Reamer 3 fløyter 100 grader 3/16 Tialn | AD3LED 3ZYV3 55771-TiALN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-339NOK
KEO 55775-TiALN Center Reamer 3 fløyter 100 grader 5/8 tialn | AD6YDB 4CJT3 55775-TiALN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"1 491 NOK
KEO 55776-TiALN Senterrømmer 3 fløyter 100 grader 3/4 tialn | AD6YDC 4CJT4 55776-TiALN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "2 090 NOK
KEO 55777-TiALN senterrømmer 3 fløyter 100 grader 1 tomme tialn | AD6YDD 4CJT5 55777-TiALN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "3 226 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55774-TiALN Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1/2 tialn
1 056 NOK / enhet