Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55738 Nedsenk 1 fløyter 100 grader 1 1/4 karbid | AD3LAR 3ZYE3

KEO 55738 Forsenking 1 fløyter 100 grader 1 1/4 karbid

På lager
Vare: AD3LAR Modell: 55738Kryssreferanse: 3ZYE3
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
4 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1-1 / 4 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel100 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter1
Total lengde3"
Shank Dia.1-1 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.48
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55730 Forsenk 1 fløyter 100 grader 1/8 karbid | AD3LAA 3ZYC6 557301 / 8 "ubestrøket1.25 "1 / 8 "-246NOK
KEO 55731 Motforsink 1 fløyter 100 grader 3/16 karbid | AD3LAB 3ZYC7 557313 / 16 "ubestrøket1.375 "3 / 16 "-260NOK
KEO 55732 Forsenkningsfløyter 1 grader 100/1 karbid | AD4LAD 3ZYC3 557321 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-365NOK
KEO 55733 Forsenkning 1 fløyter 100 grader 3/8 karbid | AD3LAF 3ZYD2 557333 / 8 "ubestrøket1.75 "3 / 8 "7 / 8 "527NOK
KEO 55734 Forsenkning 1 fløyter 100 grader 1/2 karbid | AD3LAH 3ZYD4 557341 / 2 "ubestrøket2"1 / 2 "1"849NOK
KEO 55735 Forsenkning 1 fløyter 100 grader 5/8 karbid | AD3LAK 3ZYD6 557355 / 8 "ubestrøket2.25 "5 / 8 "1"1 137 NOK
KEO 55736 Forsinkelse 1 fløyter 100 grader 3/4 karbid | AD3LAM 3ZYD8 557363 / 4 "ubestrøket2.625 "3 / 4 "1.25 "1 635 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55738 Forsenking 1 fløyter 100 grader 1 1/4 karbid
4 227 NOK / enhet