Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55725 Forsenking 1 fløyter 90 grader 5/8 karbid | AD3KZL 3ZYA2

KEO 55725 Forsenking 1 fløyter 90 grader 5/8 karbid

På lager
Vare: AD3KZL Modell: 55725Kryssreferanse: 3ZYA2
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
1 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.5 / 8 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter1
Total lengde2.25 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlengde1"
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Inkludert vinkelSakAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55720 Forsenking 1 fløyter 90 grader 1/8 karbid | AD3KZF 3ZXZ6 557201 / 8 "90 graderenker11.25 "1 / 8 "-243NOK
KEO 55721 Forsenking 1 fløyter 90 grader 3/16 karbid | AD3KZG 3ZXZ7 557213 / 16 "90 graderenker11.375 "3 / 16 "-261NOK
KEO 55722 Forsenking 1 fløyter 90 grader 1/4 karbid | AD3KZH 3ZXZ8 557221 / 4 "90 graderenker11.5 "1 / 4 "-357NOK
KEO 55723 Forsenking 1 fløyter 90 grader 3/8 karbid | AD3KZJ 3ZXZ9 557233 / 8 "90 graderenker11.75 "3 / 8 "7 / 8 "546NOK
KEO 55724 Forsenking 1 fløyter 90 grader 1/2 karbid | AD3KZK 3ZYA1 557241 / 2 "90 graderenker12"1 / 2 "1"752NOK
KEO 55726 Forsenking 1 fløyter 90 grader 3/4 karbid | AD3KZM 3ZYA3 557263 / 4 "90 graderenker12.625 "3 / 4 "1.25 "1 613 NOK
KEO 55727 Forsenkningsfløyter 1 grader 90 tommers karbid | AD1KZN 3ZYA3 557271"90 graderenker12.75 "1"1.25 "2 594 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55725 Forsenking 1 fløyter 90 grader 5/8 karbid
1 142 NOK / enhet