Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55421 Forsenking 1 Fløyter 82 Grader 1 1/2 Kobolt | AD3KDJ 3ZTT1

KEO 55421 Forsenking 1 fløyter 82 grader 1 1/2 kobolt

På lager
Vare: AD3KDJ Modell: 55421Kryssreferanse: 3ZTT1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1-1 / 2 "
FinishBright
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter1
Total lengde2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.Pris
KEO 55412 Forsenking 1 fløyter 82 grader 1/8 kobolt | AD3FEG 3YRK8 554121 / 8 "1.25 "1 / 8 "166NOK
KEO 55413 Forsinkelse 1 fløyter 82 grader 3/16 kobolt | AD3FEH 3YRK9 554133 / 16 "1.375 "3 / 16 "164NOK
KEO 55414 Forsenking 1 fløyter 82 grader 1/4 kobolt | AD3FEJ 3YRL1 554141 / 4 "1.5 "1 / 4 "204NOK
KEO 55415 Forsenkning 1 fløyte 82 grader 3/8 kobolt | AD3KDC 3ZTR4 554153 / 8 "1.75 "1 / 4 "212NOK
KEO 55416 Forsenkning 1 fløyter 82 grader 1/2 kobolt | AD3KDD 3ZTR5 554161 / 2 "2"1 / 4 "285NOK
KEO 55417 Forsenking 1 fløyter 82 grader 5/8 kobolt | AD3KDE 3ZTR6 554175 / 8 "2.25 "3 / 8 "355NOK
KEO 55418 Forsinkelse 1 fløyte 82 grader 3/4 kobolt | AD3KDF 3ZTR7 554183 / 4 "2.625 "1 / 2 "542NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55421 Forsenking 1 fløyter 82 grader 1 1/2 kobolt
2 090 NOK / enhet