Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55408 Forsenking 1 fløyter 60 grader 1 1/4 kobolt | AD3FDP 3YRJ1

KEO 55408 Forsenking 1 fløyter 60 grader 1 1/4 kobolt

På lager
Vare: AD3FDP Modell: 55408Kryssreferanse: 3YRJ1
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
1 593 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1-1 / 4 "
FinishBright
Inkludert vinkel60 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter1
Total lengde3"
Shank Dia.1 / 2 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.Pris
KEO 55400 Forsenking 1 fløyter 60 grader 1/8 kobolt | AD3FDF 3YRH2 554001 / 8 "1.25 "1 / 8 "172NOK
KEO 55401 Forsenking 1 fløyter 60 grader 3/16 kobolt | AD3FDG 3YRH3 554013 / 16 "1.375 "3 / 16 "164NOK
KEO 55402 Forsenking 1 fløyter 60 grader 1/4 kobolt | AD3FDH 3YRH4 554021 / 4 "1.5 "1 / 4 "168NOK
KEO 55403 Forsenking 1 fløyter 60 grader 3/8 kobolt | AD3FDJ 3YRH5 554033 / 8 "1.75 "1 / 4 "224NOK
KEO 55404 Forsenking 1 fløyter 60 grader 1/2 kobolt | AD3FDK 3YRH6 554041 / 2 "2"1 / 4 "260NOK
KEO 55405 Forsenking 1 fløyter 60 grader 5/8 kobolt | AD3FDL 3YRH7 554055 / 8 "2.25 "3 / 8 "332NOK
KEO 55406 Forsenking 1 fløyter 60 grader 3/4 kobolt | AD3FDM 3YRH8 554063 / 4 "2.625 "1 / 2 "496NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55408 Forsenking 1 fløyter 60 grader 1 1/4 kobolt
1 593 NOK / enhet