Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55351-TiN Center Reamer 3 Flutes 120 Degree 3/8 Co Tin | AD3FAF 3YPY5

KEO 55351-TiN Center Reamer 3 fløyter 120 grader 3/8 Co Tin

På lager
Vare: AD3FAF Modell: 55351-TiNKryssreferanse: 3YPY5
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
199NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.3 / 8 "
FinishTinn
Inkludert vinkel120 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter3
Total lengde1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde7 / 8 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)0.95
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55350 senterreamer 3 fløyter 120 grader 1/4 kobolt | AD3EZU 3YPX3 553501 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-143NOK
KEO 55351 Senterreamer 3 fløyter 120 grader 3/8 kobolt | AD3EZV 3YPX4 553513 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "227NOK
KEO 55352 Senterreamer 3 fløyter 120 grader 1/2 kobolt | AD3EZW 3YPX5 553521 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"199NOK
KEO 55353 Senterreamer 3 fløyter 120 grader 5/8 kobolt | AD3EZX 3YPX6 553535 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "1"341NOK
KEO 55354 Senterreamer 3 fløyter 120 grader 3/4 kobolt | AD3EZY 3YPX7 553543 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "1.25 "523NOK
KEO 55355 senterreamer 3 fløyter 120 grader 1 tommers kobolt | AD3EZZ 3YPX8 553551"Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "788NOK
KEO 55356 Senterreamer 3 fløyter 120 grader 1 1/4 kobolt | AD3FAA 3YPX9 553561-1 / 4 "Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "1 944 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55351-TiN Center Reamer 3 fløyter 120 grader 3/8 Co Tin
199NOK / enhet