Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55341-TiN Center Reamer 3 Flutes 110 Degree 3/8 Co Tin | AD3EZJ 3YPW3

KEO 55341-TiN Center Reamer 3 fløyter 110 grader 3/8 Co Tin

På lager
Vare: AD3EZJ Modell: 55341-TiNKryssref: 3YPW3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
199NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.3 / 8 "
FinishTinn
Inkludert vinkel110 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter3
Total lengde1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde7 / 8 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)0.95
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55340 Center Reamer 3 fløyter 110 grader 1/4 kobolt | AD3EYX 3YPV1 553401 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-143NOK
KEO 55341 Center Reamer 3 fløyter 110 grader 3/8 kobolt | AD3EYY 3YPV2 553413 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "226NOK
KEO 55342 Center Reamer 3 fløyter 110 grader 1/2 kobolt | AD3EYZ 3YPV3 553421 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"199NOK
KEO 55343 Center Reamer 3 fløyter 110 grader 5/8 kobolt | AD3EZA 3YPV4 553435 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "1"265NOK
KEO 55344 Center Reamer 3 fløyter 110 grader 3/4 kobolt | AD3EZB 3YPV5 553443 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "1.25 "411NOK
KEO 55345 Center Reamer 3 fløyter 110 grader 1 tomme kobolt | AD3EZC 3YPV6 553451"Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "781NOK
KEO 55346 Center Reamer 3 fløyter 110 grader 1 1/4 kobolt | AD3EZD 3YPV7 553461-1 / 4 "Bright3"1 / 2 "1.25 "1 945 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55341-TiN Center Reamer 3 fløyter 110 grader 3/8 Co Tin
199NOK / enhet