Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55338-TiN Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1 3/4 Co Tin | AD3EYV 3YPU8

KEO 55338-TiN Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1 3/4 Co Tin

På lager
Vare: AD3EYV Modell: 55338-TiNKryssreferanse: 3YPU8
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
4 466 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.1-3 / 4 "
FinishTinn
Inkludert vinkel100 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter3
Total lengde3.5 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3915
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55330 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1/4 kobolt | AD3EYA 3YPR8 553301 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-189NOK
KEO 55331 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 3/8 kobolt | AD3EYB 3YPR9 553313 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "209NOK
KEO 55332 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1/2 kobolt | AD3EYC 3YPT1 553321 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"260NOK
KEO 55333 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 5/8 kobolt | AD3EYD 3YPT2 553335 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "1"349NOK
KEO 55334 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 3/4 kobolt | AD3EYE 3YPT3 553343 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "1.25 "498NOK
KEO 55335 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1 tomme kobolt | AD3EYF 3YPT4 553351"Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "799NOK
KEO 55336 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1 1/4 kobolt | AD3EYG 3YPT5 553361-1 / 4 "Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "1 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55338-TiN Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1 3/4 Co Tin
4 466 NOK / enhet