Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55250-TiN Maskinforsenking 4 fløyter 60 grader 1/2 tinn | AD3FAW 3YRA1

KEO 55250-TiN maskinforsenkning 4 fløyter 60 grader 1/2 tinn

På lager
Vare: AD3FAW Modell: 55250-TiNKryssreferanse: 3YRA1
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
779NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinsenk
Kroppsdia.1 / 2 "
FinishTinn
Inkludert vinkel60 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter4
Total lengde3.875 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde2.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Inkludert vinkelSakAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55320-TiN senterrømmer 3 fløyter 90 grader 1/4 kobolttinn | AD3EXP 3YPP7 55320-TiN1 / 4 "90 graderCenter Reamer31.5 "1 / 4 "-229NOK
KEO 55321-TiN Center Reamer 3 fløyter 90 grader 3/8 kobolttinn | AD3EXQ 3YPP8 55321-TiN3 / 8 "90 graderCenter Reamer31.75 "1 / 4 "7 / 8 "286NOK
KEO 55322-TiN Center Reamer 3 fløyter 90 grader 1/2 kobolttinn | AD3EXR 3YPP9 55322-TiN1 / 2 "90 graderCenter Reamer32"1 / 4 "1"339NOK
KEO 55323-TiN Center Reamer 3 fløyter 90 grader 5/8 kobolttinn | AD3EXT 3YPR1 55323-TiN5 / 8 "90 graderCenter Reamer32.25 "3 / 8 "1"484NOK
KEO 55324-TiN Center Reamer 3 fløyter 90 grader 3/4 kobolttinn | AD3EXU 3YPR2 55324-TiN3 / 4 "90 graderCenter Reamer32.625 "1 / 2 "1.25 "654NOK
KEO 55325-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 Inch Co Tin | AD3EXV 3YPR3 55325-TiN1"90 graderCenter Reamer32.75 "1 / 2 "1.25 "1 081 NOK
KEO 55326-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 1/4 Co Tin | AD3EXW 3YPR4 55326-TiN1-1 / 4 "90 graderCenter Reamer33"1 / 2 "1.25 "2 241 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55250-TiN maskinforsenkning 4 fløyter 60 grader 1/2 tinn
779NOK / enhet