Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE HTH 80X54/20-54K Hjul 835 Lb 3-1/8 Diameter x 2-1/8 Tommer. | AF6NCN 19YU75

BLICKLE HTH 80X54/20-54K Hjul 835 Lb 3-1/8 Diameter x 2-1/8 Tommer.

På lager
Vare: AF6NCN Modell: HTH 80X54/20-54KKryssreferanse: 19YU75

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

697NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.51 / 64 "
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeSølv
KjernematerialeStål
durometer92 Shore A
Passer til aksel3 / 4 "
Navlengde2.125 "
Navbredde2-1 / 8 "
Lastevurdering835 lb.
Erstatning forEuropeiske gaffeltrucker
Motstandsdyktig motNoen oljer og syrer, eter, etanol, etylen, bensin
Temp. Område-13 grader til 156 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGul
Hjuldiameter3.125 "
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.837
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)14.61
HS kode8302200000

Produktvarianter

ProduktModellNavlengdeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingTemp. OmrådeHjulfargePris
BLICKLE SPO 75 / 15K-B12 Hjul 660 Lb. 3 D x 1-1 / 4 tommer | AD3PVY 40L476 SPO 75 / 15K-B121.375 "1/2'300 til 999 lb.660 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FHvit216NOK
BLICKLE SPO 100/15K-B12 Hjul 1100 Lb. 4 D x 1-1/2 tomme | AD3PVZ 40L477 SPO 100 / 15K-B12-1/2'1000 til 2999 lb.1100 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FHvit260NOK
BLICKLE SPO 127 / 20K-B12 Hjul 1650 Lb. 5 D x 2 tommer | AD3PWA 40L478 SPO 127 / 20K-B12-1/2'1000 til 2999 lb.1650 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FHvit565NOK
BLICKLE SPO 150 / 20K-B12 Hjul 1760 Lb. 6 D x 2 tommer | AD3PWB 40L479 SPO 150 / 20K-B12-1/2'1000 til 2999 lb.1760 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FHvit807NOK
BLICKLE GSPO 80 / 20K-B12 Hjul 2200 Lb 3-1 / 8 D x 1-3 / 8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2'1000 til 2999 lb.2200 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FNaturlig beige453NOK
BLICKLE GSPO 100 / 20K-B12 Hjul 2750 Lb. 4 D x 1-3 / 8 tommer | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2'1000 til 2999 lb.2750 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FNaturlig beige735NOK
BLICKLE GSPO 101/25K-B34 Caster Wheel 3300 Lb. 4 D x 2 tommer | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3/4'3000 til 5999 lb.3300 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FNaturlig beige1 047 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE HTH 80X54/20-54K Hjul 835 Lb 3-1/8 Diameter x 2-1/8 Tommer.
697NOK / enhet