Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55114 Forsenking 6 fløyter 120 grader 1 3/4 Hss | AD7PRP 4FUZ8

KEO 55114 Forsenkning 6 fløyter 120 grader 1 3/4 Hss

På lager
Vare: AD7PRP Modell: 55114Kryssreferanse: 4FUZ8
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
2 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1-3 / 4 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel120 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Total lengde3"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4545
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55100 Forsenkning 6 fløyter 120 grader 1/8 Hss | AD7PQZ 4FUY3 551001 / 8 "Svart oksid1.25 "1 / 8 "-144NOK
KEO 55101 Forsenkning 6 fløyter 120 grader 3/16 Hss | AD7PRA 4FUY4 551013 / 16 "Svart oksid1.375 "3 / 16 "-145NOK
KEO 55102 Forsenkning 6 fløyter 120 grader 1/4 Hss | AD7PRB 4FUY5 551021 / 4 "Svart oksid1.5 "1 / 4 "-149NOK
KEO 55103 Forsenkning 6 fløyter 120 grader 5/16 Hss | AD7PRC 4FUY6 551035 / 16 "Svart oksid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "183NOK
KEO 55104 Forsenkning 6 fløyter 120 grader 3/8 Hss | AD7PRD 4FUY7 551043 / 8 "Svart oksid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "201NOK
KEO 55105 Forsenkning 6 fløyter 120 grader 1/2 Hss | AD7PRE 4FUY8 551051 / 2 "Svart oksid2"1 / 4 "1"228NOK
KEO 55106 Forsenkning 6 fløyter 120 grader 1/2 Hss | AD7PRF 4FUY9 551061 / 2 "Svart oksid2"3 / 8 "1"224NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55114 Forsenkning 6 fløyter 120 grader 1 3/4 Hss
2 050 NOK / enhet