Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 53503-TiN Forsenking 0 Fløyter 60 Grader 5/8 Kobolttinn | AD7QAA 4FVY7

KEO 53503-TiN Forsenking 0 fløyter 60 grader 5/8 kobolttinn

På lager
Vare: AD7QAA Modell: 53503-TiNKryssref: 4FVY7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

476NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.5 / 8 "
Skjærekapasitet3/16 til 37/64 "
FinishTinn
Inkludert vinkel60 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter0
Total lengde2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetTotal lengdeShank Dia.Pris
KEO 53500-TiN Forsenkning 0 Fløyter 60 Grader 5/16 Kobolttinn | AD7PZX 4FVY4 53500-TiN5 / 16 "7/64 til 9/32 "1.875 "1 / 4 "267NOK
KEO 53501-TiN Forsenking 0 Fløyter 60 Grader 3/8 Kobolttinn | AD7PZY 4FVY5 53501-TiN3 / 8 "5/32 til 11/32 "1.875 "1 / 4 "306NOK
KEO 53502-TiN Forsenkning 0 Fløyter 60 Grader 1/2 Kobolttinn | AD7PZZ 4FVY6 53502-TiN1 / 2 "11/64 til 29/64 "2"5 / 16 "398NOK
KEO 53504-TiN Forsenkning 0 Fløyter 60 Grader 3/4 Kobolttinn | AD7QAB 4FVY8 53504-TiN3 / 4 "1/4 til 45/64 "2.75 "3 / 8 "671NOK
KEO 53505-TiN Forsenkning 0 Fløyter 60 grader 1 tomme kobolttinn | AD7QAC 4FVY9 53505-TiN1"19/64 til 27/32 "3"3 / 8 "917NOK
KEO 53506-TiN Forsenking 0 Fløyter 60 Grader 1 1/4 Kobolttinn | AD7QAD 4FVZ1 53506-TiN1-1 / 4 "27/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "2 000 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 53503-TiN Forsenking 0 fløyter 60 grader 5/8 kobolttinn
476NOK / enhet