Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 53442-TiN Forsenking 1 fløyter 120 grader 1 3/4 høyhastighets ståltinn | AD7PMP 4FUJ6

KEO 53442-TiN Forsenkning 1 fløyter 120 grader 1 3/4 høyhastighets ståltinn

På lager
Vare: AD7PMP Modell: 53442-TiNKryssref: 4FUJ6
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
2 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1-3 / 4 "
FinishTinn
Inkludert vinkel120 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter1
Total lengde3"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4905
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 53182 Motforsink 1 fløyte 120 grader 1/8 Hss | AD7PLQ 4FUF2 531821 / 8 "Svart oksid1.25 "1 / 8 "-154NOK
KEO 53172 Motforsink 1 fløyter 120 grader 3/16 Hss | AD7PLR 4FUF3 531723 / 16 "Svart oksid1.375 "3 / 16 "-140NOK
KEO 53142 Forsinkelse 1 fløyter 120 grader 1/4 Hss | AD7PLT 4FUF4 531421 / 4 "Svart oksid1.5 "1 / 4 "-163NOK
KEO 53382 Forsenkning 1 fløyter 120 grader 3/8 Hss | AD7PLU 4FUF5 533823 / 8 "Svart oksid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "198NOK
KEO 53122 Forsenkning 1 fløyter 120 grader 1/2 Hss | AD7PLV 4FUF6 531221 / 2 "Svart oksid2"1 / 4 "1"223NOK
KEO 53582 Forsenkning 1 fløyter 120 grader 5/8 Hss | AD7PLW 4FUF7 535825 / 8 "Svart oksid2.25 "3 / 8 "1"303NOK
KEO 53342 Forsenkning 1 fløyter 120 grader 3/4 Hss | AD7PLX 4FUF8 533423 / 4 "Svart oksid2.625 "1 / 2 "1.25 "426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 53442-TiN Forsenkning 1 fløyter 120 grader 1 3/4 høyhastighets ståltinn
2 957 NOK / enhet