Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 50146-TIN forsenker 3 Fl 60 grader 1/4 tomme Hss tinn | AG3TAK 33UR56

KEO 50146-TIN forsenker 3 Fl 60 grader 1/4 tomme Hss tinn

På lager
Vare: AG3TAK Modell: 50146-TINKryssref.: 33UR56
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
200NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinker
Kroppsdia.1 / 4 "
Skjærekapasitet1 / 4 "
FinishTinn
Inkludert vinkel60 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1 / 4 "
typenCenter Reamer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207600061

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetFinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 50126-TIN forsenker 3 Fl 60 grader 1/2 tomme Hss tinn | AG3TAF 33UR52 50126-TIN1 / 2 "1 / 2 "Tinn2"1 / 4 "1"302NOK
KEO 50341-TIN forsenker 3 Fl 110 grader 3/4 tomme Hss tinn | AG3TAP 33UR60 50341-TIN3 / 4 "3 / 4 "Tinn2.625 "1 / 2 "1.25 "436NOK
KEO 50381-TIN forsenker 3 Fl 110 grader 3/8 tommer Hss tinn | AG3TAV 33UR65 50381-TIN3 / 8 "3 / 8 "Tinn1.75 "1 / 4 "7 / 8 "173NOK
KEO 50581-TIN forsenker 3 Fl 110 grader 5/8 tommer Hss tinn | AG3TBA 33UR70 50581-TIN5 / 8 "5 / 8 "Tinn2.25 "3 / 8 "1"317NOK
KEO 51001-TIN forsenker 3 Fl 110 grader 1 tomme Hss tinn | AG3TBE 33UR75 51001-TIN1"1"Tinn2.75 "1 / 2 "1.25 "1 018 NOK
KEO 51256-TIN forsenker 3 Fl 60 grader 1-1/4 tomme Hss tinn | AG3TBZ 33UR93 51256-TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tinn3"1 / 2 "1.25 "1 885 NOK
KEO 51506-TIN forsenker 3 Fl 60 grader 1-1/2 tomme Hss tinn | AG3TCL 33UT05 51506-TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tinn3.25 "3 / 4 "1.25 "2 992 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 50146-TIN forsenker 3 Fl 60 grader 1/4 tomme Hss tinn
200NOK / enhet