Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 50146 Center Reamer 3 fløyter 60 grader 1/4 Hss | AA9GYG 1DBX6

KEO 50146 Center Reamer 3 fløyter 60 grader 1/4 Hss

På lager
Vare: AA9GYG Modell: 50146Kryssreferanse: 1DBX6
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.1 / 4 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel60 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 50386 Center Reamer 3 fløyter 60 grader 3/8 Hss | AA9GYH 1DBX7 503863 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "210NOK
KEO 50126 Center Reamer 3 fløyter 60 grader 1/2 Hss | AA9GYJ 1DBX8 501261 / 2 "2"1 / 4 "1"315NOK
KEO 50586 Center Reamer 3 fløyter 60 grader 5/8 Hss | AA9GYK 1DBX9 505865 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"333NOK
KEO 50346 Center Reamer 3 fløyter 60 grader 3/4 Hss | AA9GYL 1DBY1 503463 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "549NOK
KEO 51006 Center Reamer 3 fløyter 60 grader 1 tomme Hss | AD7QCT 4FWG5 510061"2.75 "1 / 2 "1.25 "715NOK
KEO 51256 Center Reamer 3 fløyter 60 grader 1 1/4 Hss | AD7QCU 4FWG6 512561-1 / 4 "3"1 / 2 "1.25 "1 891 NOK
KEO 51506 Center Reamer 3 fløyter 60 grader 1 1/2 Hss | AD7QCV 4FWG7 515061-1 / 2 "3.25 "3 / 4 "1.25 "2 551 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 50146 Center Reamer 3 fløyter 60 grader 1/4 Hss
175NOK / enhet