Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 40589-TIN Bor/Forsenk 4 FL 90 grader 5/8 tommer TiN | AG3RZP 33UR37

KEO 40589-TIN Drill/Forsenk 4 FL 90 grader 5/8 tommer TiN

På lager
Vare: AG3RZP Modell: 40589-TINKryssref.: 33UR37
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
774NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.5/8
FinishTiN belagt
Inkludert vinkel90
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Antall stykker1
Total lengde4
typen4-fløyte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8207600061

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishInkludert vinkelTotal lengdePris
KEO 40128 Drill / nedsenkbar 4 FL 82 grader 1/2 tommer HSS | AG3RHY 33UL68 401281/2ubestrøket823.875565NOK
KEO 40348 Drill/Counksink 4 FL 82 degree 3/4 Inch HSS | AG3RHZ 33UL69 403483/4ubestrøket824.125867NOK
KEO 40588 Bor/Forsenk 4 FL 82 grader 5/8 tommer HSS | AG3RJA 33UL70 405885/8ubestrøket824649NOK
KEO 40126 Drill / nedsenkbar 4 FL 60 grader 1/2 tommer HSS | AG3RYZ 33UR23 401261/2ubestrøket603.875626NOK
KEO 40126-TIN Bor/Forsenk 4 FL 60 grader 1/2 tomme TiN | AG3RZA 33UR24 40126-TIN1/2TiN belagt603.875660NOK
KEO 40128-TIN Bor/Forsenk 4 FL 82 grader 1/2 tomme TiN | AG3RZB 33UR25 40128-TIN1/2TiN belagt823.875656NOK
KEO 40129 Drill / nedsenkbar 4 FL 90 grader 1/2 tommer HSS | AG3RZC 33UR26 401291/2ubestrøket903.875567NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 40589-TIN Drill/Forsenk 4 FL 90 grader 5/8 tommer TiN
774NOK / enhet