Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 30380 Spotting/sentreringsbor 118 grader 3/8 Hss | AA9GXU 1DBW3

KEO 30380 Spotting/sentreringsbor 118 grader 3/8 Hss

På lager
Vare: AA9GXU Modell: 30380Kryssreferanse: 1DBW3
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpotting / Centering Drill
Drill Point118 grader
FinishBright
Fløytelengde1"
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde2"
Størrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
KEO 30150 Spotting / sentrering Bor 118 grader 1/8 Hss | AA9GXP 1DBV8 301503 / 8 "1.25 "1 / 8 "98NOK
KEO 30180 Spotting/sentrering Dril 118 Degree 3/16 Hss | AA9GXQ 1DBV9 301801 / 2 "1.375 "3 / 16 "106NOK
KEO 30250 Spotting / sentrering Bor 118 grader 1/4 Hss | AA9GXR 1DBW1 302505 / 8 "1.5 "1 / 4 "121NOK
KEO 30310 Spotting/sentrering Dril 118 Degree 5/16 Hss | AA9GXT 1DBW2 303105 / 8 "1.5 "5 / 16 "128NOK
KEO 30120 Spotting/centre drill 118 Degree 1/2 Hss | AA9GXV 1DBW4 301201"2"1 / 2 "259NOK
KEO 30580 Spotting / sentrering Bor 118 grader 5/8 Hss | AA9GXW 1DBW5 305801.125 "2.25 "5 / 8 "400NOK
KEO 30340 Spotting/sentreringsbor 118 grader 3/4 Hss | AA9GXX 1DBW6 303401.125 "2.25 "3 / 4 "562NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 30380 Spotting/sentreringsbor 118 grader 3/8 Hss
169NOK / enhet